Kleště na dutinky vodičů Professional electric pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním 145 mm

Artiklové číslo: 35861
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35861
EAN / GTIN 4010995358617
Číslo výrobce 35861
L-číslo L60070 3464
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Bezpečné zalisování do vyznačených trapézových/půlkruhovitých profilů
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, ktksý zabraňuje vzniku koroze
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Použití: Ke stlačení koncových dutinek vodiče dle DIN 46228 část 1 + 4
  • Standard: DIN ISO 5743
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 145 mm
  • Celková délka (Palec): 5 3/4″
  • Průřez min (mm²): 0.25 mm²
  • Maximální průřez (mm²): 2.5 mm²
  • Průřez min – max (mm²): 0.25 - 2.5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku