Nástrojový modul pro přípravek pro montáž nástroje tuhý, Pro velikost upínání: 30

Artiklové číslo: 358575 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 130 mm
Šířka 80 mm
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Číslo výrobce 358575 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zajištění upínače nástrojů rychloupínáním.

Vhodné pro:

Základní lišta č. 358565.

Vhodné pro:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Stanovené použití
  • K upnutí nástroje při montáži a demontáži nástroje.
  • S příslušenstvím můžete nástroj i změřit nebo nastavit na určitou délku.
  • Používejte pouze po montáži s úhelníky na vodorovném povrchu.
  • Zadní strana v kombinaci s deskou pro montáž na stěnu easyFix k uchycení háku a držáků easyFix a příslušenství děrované stěny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné svévolné úpravy.