Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná

Artiklové číslo: 35480
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35480
EAN / GTIN 4010995354800
Číslo výrobce 35480
L-číslo L60070 1533
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Zvýší vaši efektivnost: Zlepšená přístupnost díky krátkému ramenu
  • Šetří zdraví: Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci
  • Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání
  • Použití: Zvlášť vhodné pro obtížně přístupné šrouby a stísněné podmínky
  • Extra: Zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci o více než 30%, a tím snížení rizika zranění kotníků ruky, díky ohnutí zástrčného klíče o 95°
  • Lepší přístupnost díky snížení výšky hlavy zástrčného klíče až o 15 %
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Extra: Úsporný ProStar dovoluje nejjednodušší vyjmutí každého jednotlivého klíče bez pohybu druhých
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Při práci v úzkém prostoru nelze často jednoduše dosáhnout šroubu pomocí běžných zástrčných klíčů
  • Sadou zástrčných klíčů v držáku ProStar patří tento problém minulosti
  • Díky redukované délce krátké strany zástrčného klíče se zlepší přístupnost na úzkých místech
  • Ohnutím zástrčného klíče 95° se navíc zvýší pracovní prostor pro ruční práci o asi 30 %, což snižuje riziko poranění článků a konečků prstů
  • Šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu usnadňuje přístup ke šroubům a umožňuje snadné šroubování pod úhlem až 25°
  • Držák slibuje jednoduché vyjmutí zástrčného klíče: Držák ProStar může být otevřen jen jednou rukou a každý samostatný klíč lze jednoduše a rychle vyjmout bez pohybu druhého
  • V sadě je obsaženo devět matně chromovaných zástrčných klíčů se šestihrannou kulovou hlavou v běžných velikostech
  • Pomocí závěsné lišty na držáku může být sada zástrčných klíčů zavěšena přímo na pracovišti
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L
  • Obsah: 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 1.5 mm (35482) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 2.0 mm (35483) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 2.5 mm (35484) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 3.0 mm (35485) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 4.0 mm (35486) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 5.0 mm (35487) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 6.0 mm (35488) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 8.0 mm (35489) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 10.0 mm (35490) 1x držáku ProStar

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 1.5 mm x 91 mm (35482)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 2.0 mm x 101 mm (35483)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 2.5 mm x 113 mm (35484)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 3.0 mm x 128 mm (35485)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 4.0 mm x 142 mm (35486)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 5.0 mm x 163 mm (35487)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 6.0 mm x 184 mm (35488)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 8.0 mm x 206 mm (35489)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matně chromovaný 10.0 mm x 231 mm (35490)
  • 1x Držák ProStar

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku