• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Adaptér chlazení krátký 4,5°, Pro ⌀ upínání: 9,1-12mm

Artiklové číslo: 354235 9,1-12
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SU1
Druh produktu Chladící vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354235 9,1-12
EAN / GTIN 4045197811554
Číslo výrobce 354235 9,1-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Tvarově přesné ohraničení rozsahu upínání.
  • Rychlé chladnutí rozehřátého tepelného upínače.

Pro tepelné upínače s konstrukční délkou do 120 mm.

Poznámka:

Pro nasazení na základní uchycení nástroje č. 354225354227. Pro tepelný upínač 120 - 200 mm na poptávku.