Přístupový žebřík z laminátu/hliníku s nivello® příčkou, 14 příček

Artiklové číslo: 35324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35324
EAN / GTIN 4031405353244
Číslo výrobce 035324
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Přístupová žebřík z laminátu/hliníku s nivello® příčkou, 14 příček

  • Žebřík s příčkami z GFK/hliníku
  • Nosníky z plastových profilů vyztužených skleněnými vlákny (minimální odolnost proti stárnutí 10 let)
  • Oboustranně rýhované čtvercové příčky 30 x 30 mm z hliníku
  • 4x lemované spojení příček a nosníků
  • Rozteč příček: 280 mm
  • šířka žebříku: 420 mm (bez příčníku)
  • Maximální zatížení: 150kg
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na částech pod napětím
  • Testováno do 1 000 voltů podle normy DIN EN 61478:2002 oddíl 6.5.1 a A1:2004 Kategorie 1 (odpovídá evropské normě DIN EN 131-7)
  • GFK příčka s protiskluzovými vodicími patkami v optimální šířce pro vybraný produkt
  • Upozornění: Vzhledem ke své citlivosti nelze výrobky s obsahem skleněných vláken vyměnit, platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let).

Informace o kritériích udržitelnosti

  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: GFK/hliník
  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Výška schodů/příček: 30 mm
  • Hloubka schodů/průčelí: 30 mm
  • Rozestup stupňů/prutů: 280 mm
  • délka žebříku: 4140 mm
  • Provedení s nášlapem: Příčky
  • Výška nosníku: 58 mm
  • Šířka příčníku: 930 mm
  • šířka nosníku: 25 mm
  • Přípustné jako dopravní cesta (TRBS 2121 část 2): true
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku