Sada příslušenství Best of E-Cut

Artiklové číslo: 35222952300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35222952300
EAN / GTIN 4014586415635
Číslo výrobce 35222952300
L-číslo L00010 3000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Sada příslušenství Best of E-Cut
Skládá se ze 6 různých pilových listů E-Cut s bimetalovým ozubením za speciální cenu. S nástavcem Starlock vhodným pro všechny současné oscilátory na trhu. Kompatibilní také s pilovými listy Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil a mnoha dalšími. Obsah: 2 kusy pilových listů E-Cut Long-Life o šířce 35 mm a 50 mm a 2 kusy univerzálních pilových listů E-Cut o šířce 28 mm.

Charakteristika:

Montáž SL

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku