Dámský svetr High Vis černá/High Vis žlutá L

Artiklové číslo: 350511589933L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 350511589933L
EAN / GTIN 7330509894293
Číslo výrobce 350511589933L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Měkký a pohodlný svetr s vysokou viditelností v krásné bavlněné kvalitě se segmentovou reflexní páskou pro dobré stretch vlastnosti a prodyšnost. Má dámský střih, kapsy na bocích, vysoký límec, zip po celé délce vpředu a manžety ve spodní části a na koncích rukávů pro větší pohodlí. Tmavá část svetru je vyrobena ze 100 % bavlny, část s vysokou viditelností ze 100 % polyesteru. K dispozici také jako pánský model 3551.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku