Digitální vestavná mikrometrická hlavice 0-25 mm ocel, Digimatic, hřídel 10 mm ocel

Artiklové číslo: 350-251-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 350-251-30
EAN / GTIN 4946368695921
Číslo výrobce 350-251-30
L-číslo L40010 11288
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vestavná mikrometrická hlavice s rozsahem měření 25 mm ocel a 10 mm ocel, který nabízí následující výhody: Pro instalaci do zařízení, strojů a měřicích zařízení. Vysoce kontrastní měřítko s rozlišením 0.001 mm ocel. Průměr svorky: 10 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Hmotnost: 624
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty