Dámské UV tričko High Vis s dlouhým rukávem High Vis žlutá 4XL

Artiklové číslo: 3485101333004XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3485101333004XL
EAN / GTIN 7330509819869
Číslo výrobce 3485101333004XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²

Detaily
Výstřih
Výpustek na boku

Kapsy
Dlouhé rukávy

Funkčnost
Dámský střih
Materiál s UV ochranou

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Dámské tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností z lehkého materiálu odvádějícího vlhkost
  • Široké stretch přenosné reflexní prvky zajišťují vysokou viditelnost a optimální volnost pohybu
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3, ochranné oděvy pro vysokou viditelnost a EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku