Nehořlavé tričko L

Artiklové číslo: 348217379900L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Ochranné triko proti plamenům

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 348217379900L
EAN / GTIN 7330509726488
Číslo výrobce 348217379900L
L-číslo L00980 3352
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60% modakryl, 39% bavlna, 1% antistatické vlákno, jednoduchý žerzej, nehořlavý, antistatický 210g/m²

Detaily
Kulatý výstřih
Vnější certifikační štítky

Popis:

  • Žáruvzdorné tričko z tenké, prodyšné tkaniny, která je mimořádně pohodlná
  • Kulatý výstřih a zesílené švy u krku a na ramenou
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 14116, index 3

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku