TPMX 280716L-G IC948 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC

Artiklové číslo: 3481690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481690
EAN / GTIN 7291075601961
Číslo výrobce 3481690

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 1,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 17 mm, tloušťka řezných destiček (S) 7,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 17 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 7,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku