XPMT 18003UB IC908 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSDEA / DSD-IA

Artiklové číslo: 3481612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481612
EAN / GTIN 7291075602036
Číslo výrobce 3481612

Popis

Popis:

Vrtací destičky, tloušťka řezného nástroje (S) 3,05 mm, šířka řezného nástroje (W1) 11 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,05 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 11 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku