NPMT 080408L-HF-C IC908 Oboustranná řezná destička pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 3481579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481579
EAN / GTIN 7291075602326
Číslo výrobce 3481579

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 8 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Levá strana
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 8 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm