NPMT 080404R-HF-I IC908 Oboustranná řezná destička pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 3481575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481575
EAN / GTIN 7291075602289
Číslo výrobce 3481575

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 8 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 8 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku