NPHT 110408R-HF-P IC908 Přesné vnější otočné břity pro vrtací hlavy DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB

Artiklové číslo: 3481564
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481564
EAN / GTIN 7291075605877
Číslo výrobce 3481564

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11 mm, tloušťka břitu (S) 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 10 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 11 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 4 mm