TPMX 140308R-G IC908 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC

Artiklové číslo: 3481535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481535
EAN / GTIN 7291075601572
Číslo výrobce 3481535

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 0,8 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 8,45 mm, tloušťka řezných destiček (S) 3,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 8,45 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,5 mm