GD-DH 11.00-20D-M20-06 Hluboké vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, jednostranným břitem a rovným zkosení pro vysokou kvalitu povrchu vrtaného otvoru.

Artiklové číslo: 3481466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481466
EAN / GTIN 7291075614527
Číslo výrobce 3481466

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 11 mm, užitečná délka (LU) 241,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 11 mm
  • Funkční délka (LF): 269 mm
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 241,8 mm