GDH-0.500 MKT vrtací hlavy s trojúhelníkovými vložkami se 3 řeznými hranami rozdělujícími třísky a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 3481458
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481458
EAN / GTIN 7291075613551
Číslo výrobce 3481458

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného nástroje (DC) 1/2″

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 1/2″
  • Jmenovitý průměr 0,5″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku