GD-DH 0.687-25D-I1-08-N Hluboké vrtáky s 3vyměnitelnými destičkami s utvařeči třísek a stěrkami pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481445
EAN / GTIN 7291075607970
Číslo výrobce 3481445

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 0 687″, celková délka (OAL) 21 586″, užitná délka (LU) 17,81″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 0 687″
  • Jmenovitý průměr 0 687″
  • Funkční délka (LF): 19.29″
  • Celková délka (OAL): 21 586″
  • Délka dříku (LS): 2.21″
  • Užitečná délka (LU): 17,81″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku