GD-DH 0.718-15D-I1-09 Hlubokovrtné vrtáky s 3řeznými otočnými břity s tvarovači třísek a stěrači pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481429
EAN / GTIN 7291075607819
Číslo výrobce 3481429

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 0,718″, celková délka (OAL) 15,198″, užitná délka (LU) 11,34″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 0 718″
  • Jmenovitý průměr 0 718″
  • Funkční délka (LF): 12,87″
  • Celková délka (OAL): 15 198″
  • Délka dříku (LS): 2.21″
  • Užitečná délka (LU): 11.34″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku