GD-DHL 0.437-45D-I0.75-06 Hluboký vrták s 1-břitovými otočnými břity s utvařeči třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481407
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481407
EAN / GTIN 7291075614404
Číslo výrobce 3481407

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 0,437″, užitečná délka (LU) 21 331″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 0 437″
  • Jmenovitý průměr 0 437″
  • Funkční délka (LF): 22 401″
  • Délka dříku (LS): 1 968″
  • Užitečná délka (LU): 21 331″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku