GD-DHL 14.50-800-23 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi třískovači a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481387
EAN / GTIN 7291075615227
Číslo výrobce 3481387

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 14,5 mm, celková délka (OAL) 802 mm, užitná délka (LU) 724 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Průměr řezu (DC): 14,5 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07 .
  • Celková délka (OAL): 802 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 724 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku