GD-DHL 14.50-1650-23 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi třískovači a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481385
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481385
EAN / GTIN 7291075615203
Číslo výrobce 3481385

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 14,5 mm, celková délka (OAL) 1652 mm, užitná délka (LU) 1574 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Průměr řezu (DC): 14,5 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07 .
  • Celková délka (OAL): 1652 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 1574 mm