GD-DHL 15.00-1650-U04 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi tříštěnci a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481376
EAN / GTIN 7291075615128
Číslo výrobce 3481376

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 1652 mm, užitná délka (LU) 1559 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25,4 mm
  • Průměr řezu (DC): 15 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 07 .
  • Celková délka (OAL): 1652 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 1559 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku