GD-DHL 12.70X1524-U04 Hlubokovrtné vrtáky pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481330
EAN / GTIN 7291075613018
Číslo výrobce 3481330

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 1/2″, celková délka (OAL) 60″, užitná délka (LU) 56,457″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr řezu (DC): 1/2″
  • Jmenovitý průměr 0,5″
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 60″
  • Délka dříku (LS): 2,76″
  • Užitečná délka (LU): 56 457″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku