GD-DHL 18.00-1500-U04 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi tříštěnci a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481322
EAN / GTIN 7291075615036
Číslo výrobce 3481322

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 18 mm, celková délka (OAL) 1502,2 mm, užitná délka (LU) 1405,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25,4 mm
  • Průměr řezu (DC): 18 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 08 .
  • Celková délka (OAL): 1502,2 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 1405,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku