GD-DH 1.125-10D-I1.5-13 Hlubokovrtné vrtáky s 3řeznými otočnými břity s tvarovači třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481271
EAN / GTIN 7291075607697
Číslo výrobce 3481271

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 1-1/8″, celková délka (OAL) 17,07″, užitná délka (LU) 11,597″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 1-1/8″
  • Jmenovitý průměr 1 125″
  • Funkční délka (LF): 14.17″
  • Celková délka (OAL): 17.07″
  • Délka dříku (LS): 2,72″
  • Užitečná délka (LU): 11 597″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku