GD-DH 30.00-20D-M40-13 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481266
EAN / GTIN 7291075606973
Číslo výrobce 3481266

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 766,57 mm, užitná délka (LU) 624,57 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 30 mm
  • Funkční délka (LF): 693 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 13
  • Celková délka (OAL): 766,57 mm
  • Délka dříku (LS): 69 mm
  • Užitečná délka (LU): 624,57 mm