GD-DH 0.562-25D-I1-07 Hluboký vrták s 3řeznými otočnými břity s tvarovači třísek a stěrkou pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481246
EAN / GTIN 7291075607635
Číslo výrobce 3481246

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 0 562″, celková délka (OAL) 18 469″, užitná délka (LU) 14 843″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 0 562″
  • Jmenovitý průměr 0 562″
  • Funkční délka (LF): 16.18″
  • Celková délka (OAL): 18 469″
  • Délka dříku (LS): 2.21″
  • Užitečná délka (LU): 14 843″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku