GD-DHL 13.00X1000-U04 Hlubokovrtné vrtáky pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481232
EAN / GTIN 7291075612967
Číslo výrobce 3481232

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 13 mm, celková délka (OAL) 1001,8 mm, užitná délka (LU) 911,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25,4 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 13 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 1001,8 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 911,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku