GD-DHL 13.00X800-35 Hluboké vrtáky pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481230
EAN / GTIN 7291075612943
Číslo výrobce 3481230

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 13 mm, celková délka (OAL) 801,8 mm, užitná délka (LU) 725,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 13 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 801,8 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 725,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku