GD-DHL 12.00X1650-22 Hluboké vrtáky pro dvoubřité vyměnitelné destičky s lamačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481225
EAN / GTIN 7291075612899
Číslo výrobce 3481225

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 1651,8 mm, užitná délka (LU) 1583,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Celková délka (OAL): 1651,8 mm
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 1583,8 mm