GD-DH 12.00-25D-M20-06 Hluboký vrták pro dvoubřité otočné břity s rozdělovačem třísek a geometrií stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481217
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481217
EAN / GTIN 7291075612660
Číslo výrobce 3481217

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného břitu (DC) 12 mm, užitečná délka (LU) 314,8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Funkční délka (LF): 355 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Délka dříku (LS): 50 mm
  • Užitečná délka (LU): 314,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku