GD-DHL 20.00-1000-24 Vrtáky pro vyměnitelné vrtací hlavy se třemi utvařeči třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481208
EAN / GTIN 7291075614923
Číslo výrobce 3481208

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 1003 mm, užitná délka (LU) 913 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Průměr řezu (DC): 20 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 09 .
  • Celková délka (OAL): 1003 mm
  • Délka dříku (LS): 60 mm
  • Užitečná délka (LU): 913 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku