GD-DH 27.00-15D-M40-12 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtacích strojích

Artiklové číslo: 3481128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481128
EAN / GTIN 7291075606867
Číslo výrobce 3481128

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 548,6 mm, užitná délka (LU) 423,6 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 27 mm
  • Funkční délka (LF): 475 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 12
  • Celková délka (OAL): 548,6 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 423,6 mm