GD-DH 26.00-25D-M40-12 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtacích strojích

Artiklové číslo: 3481126
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481126
EAN / GTIN 7291075606843
Číslo výrobce 3481126

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 26 mm, celková délka (OAL) 802,6 mm, užitná délka (LU) 678,6 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 26 mm
  • Funkční délka (LF): 729 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 12
  • Celková délka (OAL): 802,6 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 678,6 mm