GD-DH 26.00-10D-M40-12 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokých vrtačkách

Artiklové číslo: 3481124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481124
EAN / GTIN 7291075606829
Číslo výrobce 3481124

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 26 mm, celková délka (OAL) 397,6 mm, užitná délka (LU) 273,6 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 26 mm
  • Funkční délka (LF): 324 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 12
  • Celková délka (OAL): 397,6 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 273,6 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku