GD-DH 24.00-25D-M32-11 Hluboké vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtacích strojích

Artiklové číslo: 3481120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481120
EAN / GTIN 7291075606782
Číslo výrobce 3481120

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 739,4 mm, užitná délka (LU) 628,4 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 24 mm
  • Funkční délka (LF): 676 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 11
  • Celková délka (OAL): 739,4 mm
  • Délka dříku (LS): 60 mm
  • Užitečná délka (LU): 628,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku