GD-DH 20.00-25D-M32-09 Hlubokovrtné vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481108
EAN / GTIN 7291075606669
Číslo výrobce 3481108

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 633 mm, užitná délka (LU) 528,2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 20 mm
  • Funkční délka (LF): 570 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 633 mm
  • Délka dříku (LS): 60 mm
  • Užitečná délka (LU): 528,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku