GD-DH 19.50-25D-M25-09 Hlubokovrtné vrtáky pro použití na obráběcích centrech a hlubokovrtných strojích

Artiklové číslo: 3481105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481105
EAN / GTIN 7291075606638
Číslo výrobce 3481105

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 19,5 mm, celková délka (OAL) 602 mm, užitná délka (LU) 503 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 19,5 mm
  • Funkční délka (LF): 543 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 09
  • Celková délka (OAL): 602 mm
  • Délka dříku (LS): 56 mm
  • Užitečná délka (LU): 503 mm