Tričko Multinorm High Vis žlutá XS

Artiklové číslo: 348017373300XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 348017373300XS
EAN / GTIN 7330509901854
Číslo výrobce 348017373300XS
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehořlavé tričko s vysokým stupněm viditelnosti. Je vyrobena z tenčího materiálu, který je jí vlastní, takže je při nošení o něco vzdušnější, ale přesto má dobré ochranné vlastnosti. Segmentové přenosové reflektory pro větší pohodlí. Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku