Ohnivzdorná mikina s kapucí černá 4XL

Artiklové číslo: 3478176299004XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3478176299004XL
EAN / GTIN 7330509911723
Číslo výrobce 3478176299004XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Módní, pohodlná a velmi užitečná nehořlavá mikina s neodmyslitelnou kvalitou a bočními vložkami pro lepší ergonomické přizpůsobení. Je vybavena ochrannou kapucí s chytrým řešením v přední části, které umožňuje límec v případě potřeby vyhrnout a zvýšit tak ochranu. Mikina je vyšívaná, aby se zdůraznily její nehořlavé vlastnosti. Skryté v kapse na mobilní telefon. Certifikováno podle EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku