MDR ANMU 070304PNTR IC882 Oboustranné obdélníkové vložky se 2 centrálními řeznými hranami pro vrtání a 2 řeznými hranami pro frézování obvodu

Artiklové číslo: 3476505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3476505
EAN / GTIN 7291075593587
Číslo výrobce 3476505

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezných destiček (S) 2,7 mm, šířka řezných destiček (W1) 5,2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Efektivní délka řezné hrany (LE): 7,8 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 2,7 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 5,2 mm
  • maximální posuv fz max 0,2 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,05 mm/zub
  • Délka hrany stěrače (BS): 0,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku