Dámská mikina Multinorm High Vis se zipem námořnicky modrá/ High Vis žlutá XS

Artiklové číslo: 347217628933XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 347217628933XS
EAN / GTIN 7330509891674
Číslo výrobce 347217628933XS
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Univerzální mikina s vysokou viditelností a bezpečnostním certifikátem. Tato nehořlavá Dámská mikina bez kovů je zařazena do třídy 1 a má řadu funkčních vlastností. Jednou z výhod je, že ji lze použít jako mikinu i bundu. Mikina je vybavena segmentovými reflexními prvky, které zvyšují viditelnost a bezpečnost. Má také praktický krytý zip na přední straně a boční vsadky, které jí dodávají ergonomický střih. Mikina je vyrobena z atraktivního, vysoce kvalitního materiálu a nabízí vynikající ochranu. Mikina má dvě přední kapsy se zipy pro praktické uložení a vysoký límec, který poskytuje dodatečnou ochranu při vyhrnutí. Certifikováno podle EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, třída 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku