EFN WDNX 0904-E04 IS35 Oboustranné keramické řezné destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3469826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3469826
EAN / GTIN 7291075597431
Číslo výrobce 3469826

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 1,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9 mm, délka řezného nástroje (INSL) 12 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1,5 mm
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 12 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku