FFN FD063-6-22-12F Ploché frézy pro oboustranné řezný nástroje se 6 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3469820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3469820
EAN / GTIN 7291075597363
Číslo výrobce 3469820

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 45,7 mm
  • Průměr (DC/DCX): 63 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 63 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 47 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Celková délka (OAL): 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku