Kyvadlové Rovinné Broušení Běžné Keramik

Artiklové číslo: 34697074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34697074
EAN / GTIN 9009013125091
Číslo výrobce 34697074
L-číslo L50140 104424
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento kyvadlový kotouč pro broušení povrchu zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS.
  • Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními systémy pojiv.
  • Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se směsmi slinutých oxidů hliníku, jako je 454A.
  • Dalším vyšším stupněm kvality jsou pryskyřicí pojené CBN kotouče VIB-STAR od společnosti Tyrolit.

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Materiál:

  • HSS, ocel

Poznámka:

  • Pro kyvadlové broušení povrchu obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku