Keramické Vnější Válcové Brusné Kotouče

Artiklové číslo: 34691415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34691415
EAN / GTIN 9009013126081
Číslo výrobce 34691415
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Pro obrábění karbidu je tento kotouč z karbidu křemíku cenově výhodnou variantou pro podřízené aplikace.
  • Jeho hlavní použití je při obrábění litiny a neželezných kovů.
  • Tento kotouč je obzvláště dobrou alternativou pro nitridované obrobky a nástřikové slitiny odolné proti opotřebení.
  • Lze jej profilovat pomocí standardních diamantových obtahovacích nástrojů.

Výhoda:

  • Dobrý poměr ceny a výkonu
  • Univerzální použití

Materiál:

  • Litina, karbid

Poznámka:

  • Primárně pro obrábění litiny a neželezných kovů.
  • Vhodné zejména pro nitridované obrobky a otěruvzdorné nástřikové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku