TPSN M-6X1,0-N HEST HSS závitník – ISO metrický hrubý závit podle DIN 13, pro nízkolegovanou ocel

Artiklové číslo: 3468130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3468130
EAN / GTIN 7291075589740
Číslo výrobce 3468130

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm, užitá délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M6
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm
  • Užitečná délka (LU): 30 mm