Hrubovací Kotouče Premium Na Litinu

Artiklové číslo: 34680592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo 34680592
EAN / GTIN 9009013080079
Číslo výrobce 34680592
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nové brusné kotouče PREMIUM pro hrubé broušení litiny od společnosti Tyrolit vám v závislosti na variantě zaručují maximální životnost nebo jedinečně snadné použití.
  • Zatímco verze HARD (S) je první volbou pro nejnáročnější aplikace s nejvyšším přítlakem, verze MEDIUM (R) vám nabízí komfortnější alternativu pro snížení vibrací při každodenní práci a zvýšení uživatelské přívětivosti u litinových materiálů.
  • Řadu doplňuje také verze SOFT (P), která nabízí maximální komfort při nízkém přítlaku.
  • Předchází se tak nemocem z povolání, jako jsou svalová a kosterní zranění, neurologická onemocnění a poruchy krevního oběhu, např.
  • jako je nemoc bílých prstů.
  • Kromě toho je verze SOFT vhodná také pro odstraňování sádry a broušení.
  • Nové brusné kotouče jsou speciálně navrženy pro vysokofrekvenční stroje a úhlové brusky se vzduchovou turbínou.
  • Odštípnutí hran se s tímto brusným kotoučem stává vzácností.
  • Vysoce výkonný nástroj byl vyvinut pro univerzální použití na litinu s lamelovým grafitem (GJL) a litinu s kuličkovým grafitem (GJS) a používá se k broušení povrchu i k odstraňování otřepů a k fetování.

Výhoda:

  • Maximální rychlost úběru díky vysoce kvalitnímu oxidu zirkoničito-hlinitému.
  • Vazba speciálně přizpůsobená litině umožňuje nejdelší životnost nástroje
  • Odlamování hran je sníženo na minimum

Použití:

  • Optimalizováno pro vysokofrekvenční a stlačeným vzduchem poháněné turbínové úhlové brusky
  • HARD (S): specialista na odstraňování otřepů pro nejdelší životnost nástroje
  • STŘEDNÍ (R): univerzální typ se zvýšeným pracovním komfortem
  • SOFT (P): Bezkonkurenční komfort a maximální agresivita / vhodný také pro odstraňování odlitků a broušení.
  • Tloušťka 4 mm pro obvodové broušení (pouze HARD a MEDIUM) / tloušťka 7 mm pro hrubé broušení.

Materiál:

  • Litina

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro nejnáročnější aplikace na litině s lamelovým grafitem (GJL) a litině s kulovitým grafitem (GJS), a to jak pro broušení povrchu, tak pro odstraňování otřepů a fetování

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku